Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M6-2,5
Rubix:1862927
Hersteller:3663-42-M6-2,5
EAN:4045525094321



Produktdetails : GN3663-42-M6-2.5 Drehmoment-Rändelgriff
Rändelknöpfe mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst die Drehmomentmechanik des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt die Mechanik, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann das Gewinde- oder Buchsenelement demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 43,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
