GN666.4-30-M6-400-NG Rohrbogengriff Edelstahl, Füße Aluminium
Rohrbogengriff Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.4-30-M6-400-NG
Rubix:644757
Hersteller:GN 666.4-30-M6-400-NG
EAN:4045525587052





Produktdetails : GN666.4-30-M6-400-NG Rohrbogengriff Edelstahl, Füße Aluminium
Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinendesign. Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichended Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 653 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
