DIN6336-GG-40-B8-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-B8-B
Rubix:359122
Hersteller:DIN 6336-GG-40-B8-B
EAN:4045525334458





Produktdetails : DIN6336-GG-40-B8-B Sterngriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
