GN5337.2-40-M6-D Sterngriff ohne Abdeckkappe, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff, Buchse Messing/Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.2-40-M6-D
Rubix:92023
Hersteller:5337.2-40-M6-D





Produktdetails : GN5337.2-40-M6-D Sterngriff ohne Abdeckkappe, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Länge | 27 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
