Referenzen
Elesa+Ganter:GN 730-1000
Rubix:169153
Hersteller:GN 730-1000
EAN:4045525229891




Produktdetails : GN730-1000 Griffleiste (Zuschnitt 1000mm lang)
Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 730 sind schwenkbare Türen an Schutzvorrichtungen von Maschienen und Anlagen. Aus gepreßtem Aluprofil hergestellt, können Griffleisten in Sonderlängen leicht realisiert und auch als Meterware geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
