GN565.1-26-120-EL Bügelgriff, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.1-26-120-EL
Rubix:1789451
Hersteller:GN 565.1-26-120-EL
EAN:4045525066861
GN565.1-26-120-EL Aluminium-Bügelgriff, eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.1-26-120-EL Bügelgriff, Aluminium


Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
Zolltarifcode83024900
11,25 exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge

120 mm