K0179.2214X160 Griffstange, Form:A, Stahl
Griffstangen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.2214X160
Rubix:3743802
Hersteller:K0179.2214X160
EAN:4059245982998
Dokumente
Produktdetails : K0179.2214X160 Griffstange, Form:A, Stahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange, Form:A, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
33 mm

