K0204.11202705 Bügelgriff, oval, Außenbohrung, Alu
Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0204.11202705
Rubix:1930118
EAN:4059245123797



Dokumente
Produktdetails : K0204.11202705 Bügelgriff, oval, Außenbohrung, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet bzw. rubinrot RAL 3003.Bestellbeispiel: 06920-11000105Montage: Von der Bedienseite.Zubehör: Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe: - Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 168 g |
|---|---|
| Länge | 133 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
133 mm