GN425-AL-8-64-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-64-SR
Rubix:1864498
Hersteller:GN 425-AL-8-64-SR
EAN:4045525826731



Produktdetails : GN425-AL-8-64-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrank "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Scheiben aus Edelstahl geliefert. Sie garantieren eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Produktion von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
