DIN6336-GG-50-M10-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-50-M10-E
Rubix:92869
Hersteller:DIN 6336-GG-50-M10-E
EAN:4045525334663





Produktdetails : DIN6336-GG-50-M10-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
