GN6336.13-50-M10-45-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-50-M10-45-A
Rubix:1866080
Hersteller:GN 6336.13-50-M10-45-A
EAN:4045525971288



Produktdetails : GN6336.13-50-M10-45-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sternknöpfe GN 6336.13 können mithilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungsseils fanggesichert an einem Basiselement angebracht werden. Die Sternknöpfe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungsseil).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
