K0276.320615 5-Sterngriff, GR.1, Form:L, Kunststoff
Rippengriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0276.320615
Rubix:330981
EAN:4059245120925



Dokumente
Produktdetails : K0276.320615 5-Sterngriff, GR.1, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.
Rippengriff mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen