Referenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-40-M8-25
Rubix:1131019
Hersteller:GN 6336.5-ES-40-M8-25
EAN:4045525884496



Produktdetails : GN6336.5-ES-40-M8-25 Sterngriffschraube Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
