GN426.1-AL-20-300-BL Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-20-300-BL
Rubix:167679
Hersteller:GN 426.1-AL-20-300-BL
EAN:4045525250208





Produktdetails : GN426.1-AL-20-300-BL Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 475 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
