GN5330-80-M12-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-80-M12-E
Rubix:120992
Hersteller:5330-80-M12-E




Produktdetails : GN5330-80-M12-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
