Referenzen
Kipp:K0224.500061
Rubix:331398
EAN:4059245126545



Dokumente
Produktdetails : K0224.500061 Rohrgriff, Aluminium
Werkstoff: Rohrhalter und Rohrkappe Polyamid glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium, EN AW-6060.Ausführung: Verbindungsrohre feingeschliffen und schwarz oder naturfarben eloxiert. Rohrhalter und Rohrkappe halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.Bestellbeispiel: K0224.200061Hinweis: Ausreißfeste Schraubverbindung vom Griffhalter zum Rohr durch eine unlösbare Blindnietmutter.Montage: Von der Rückseite.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 339 g |
|---|---|
| Länge | 588 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage