Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-50-M10-30
Rubix:1865676
Hersteller:5335-50-M10-30
EAN:4045525066717



Produktdetails : GN5335-50-M10-30 Sterngriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Sternknöpfe mit Gewindestift GN 5335 sind eine Spezialentwicklung für die lebensmittelverarbeitende Maschinenindustrie. Die glatten und geschlossenen Flächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen hygienischer Standards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
