GN5337.5-32-M6-10 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Sterngriffschraube Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.5-32-M6-10
Rubix:1502036
Hersteller:5337.5-32-M6-10



Produktdetails : GN5337.5-32-M6-10 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.5 mit Gewindebolzen erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren kann die Formtrennnaht vermieden werden. Duroplast weist eine sehr gute chemische Beständigkeit auf. Die Unterseite der Sterngriffe mit Gewindebolzen ist ohne Aussparung und erfüllt daher strengere Hygieneanforderungen.
ELESA Sterngriffschraube mit Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
