GN421-M5-20 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M5-20
Rubix:91663
Hersteller:GN 421-M5-20
EAN:4045525243514




Produktdetails : GN421-M5-20 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
