K1060.101100052143 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.101100052143
Rubix:3745608
Hersteller:K1060.101100052143
EAN:4059245633975
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge122 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K1060.101100052143 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, Form:A, Biopolymer

Technische Informationen


Attribute
Länge122 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
5,43 exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung