GN5337.2-50-M10-E-SV Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Sterngriff selbstverlöschend
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.2-50-M10-E-SV
Rubix:3308572
Hersteller:5337.2-50-M10-E-SV
EAN:4045525548466



Produktdetails : GN5337.2-50-M10-E-SV Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form läßt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Sterngriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-O als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-O (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-O innerhalb von 10 sec. verlöschen muß, ohne daß brennende Tropfen entstehen. Ausführung mit farbigem Abdeckstopfen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
