GN598.1-KU-21-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.1-KU-21-M6
Rubix:92240
Hersteller:GN 598.1-KU-21-M6
EAN:4045525298989





Produktdetails : GN598.1-KU-21-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 zeichnen sich durch moderne Formgebung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
