GN5336-50-B10-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5336-50-B10-C-PL
Rubix:96248
Hersteller:GN 5336-50-B10-C-PL
EAN:4045525280441





Produktdetails : GN5336-50-B10-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium
Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
