DIN6336-AL-63-M10-E-MT Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium matt
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-63-M10-E-MT
Rubix:359107
Hersteller:DIN 6336-AL-63-M10-E-MT
EAN:4045525334113





Produktdetails : DIN6336-AL-63-M10-E-MT Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium matt
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
