K1092.213208 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1092.213208
Rubix:3232735
EAN:4059245223022



Dokumente
Produktdetails : K1092.213208 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarz. Deckel grau.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 91 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen