K0238.11811 Schalengriff, steckbar, Form:A, Alu

Schalengriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0238.11811
Rubix:166357
EAN:4059245129706
K0238.11811 Schalengriff Form A, L=118

Technische Zusammenfassung

Länge118 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0238.11811 Schalengriff, steckbar, Form:A, Alu


Werkstoff: Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil.Ausführung: Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis: Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile für absolute Einbausicherheit. Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Schalengriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung166 g
Länge118 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
15,06 exkl. MwSt.
/ Stück
17,92 inkl. MwSt.

Länge