K0180.28010X30 T-Griff, Form:L, Kunststoff

T-Griffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0180.28010X30
Rubix:517324
EAN:4059245116140
K0180.28010X30 T-Griff A=80 M10x30

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0180.28010X30 T-Griff, Form:L, Kunststoff


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt. | AUF ANFRAGE: Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung67 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge