Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-20-117-SW
Rubix:711239
Hersteller:GN.27072
EAN:4045525730601



Produktdetails : GN565-20-117-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Länge
117 mm
