DIN6336-AL-40-B8-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-40-B8-C-PL
Rubix:359096
Hersteller:DIN 6336-AL-40-B8-C-PL
EAN:4045525333796





Produktdetails : DIN6336-AL-40-B8-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
