GN6336.5-AP-63-M12-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AP-63-M12-50
Rubix:985191
Hersteller:GN 6336.5-AP-63-M12-50
EAN:4045525884830



Produktdetails : GN6336.5-AP-63-M12-50 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube Alu mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
