GN725-86-M6-HT Bügelgriff bis 200 C temperaturbeständig Elesa
Bügelgriffe temperaturbeständig bis 200 °C, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 725-86-M6-HT
Rubix:93090
Hersteller:725-86-M6-HT





Produktdetails : GN725-86-M6-HT Bügelgriff bis 200 C temperaturbeständig Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 86 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
