K0406.303202 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.303202
Rubix:334042
EAN:4059245155217



Dokumente
Produktdetails : K0406.303202 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 146 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Bauform | form e (gewindestift din en iso 4027, innensechskant) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
32 mm