DIN6332-M10-45-SKN-ZB Gewindestift mit Druckzapfen, ungehärtet, Stahl verzinkt
Gewindestift mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6332-M10-45-SKN-ZB
Rubix:1866031
Hersteller:6332-M10-45-SKN-ZB
EAN:4045525085671



Produktdetails : DIN6332-M10-45-SKN-ZB Gewindestift mit Druckzapfen, ungehärtet, Stahl verzinkt
Die Druckspitze dieser Schrauben DIN 6332 ist so ausgelegt, dass sie mit oder ohne Druckstück zum Klemmen verwendet werden kann. Der Sprengring bzw. die Feder ist eine einfache und schnelle Methode, die Druckplatte mit dem Gewindestift zu verbinden. Durch die Kombination von Gewindestiften DIN 6332 mit verschiedenen Griffen oder Knöpfen können einfache Spannschrauben hergestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181541 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
