K0406.104001 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.104001
Rubix:333977
EAN:4059245154401



Dokumente
Produktdetails : K0406.104001 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 256,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Bauform | form a (gewindestift mit schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
40 mm