K0406.103201 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.103201
Rubix:333967
EAN:4059245154326



Dokumente
Produktdetails : K0406.103201 Stellring, DIN705, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 141,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Bauform | form a (gewindestift din 553 mit schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
32 mm