K0611.00401 Klemmring, Form:A, Stahl
Klemmring geschlitzt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0611.00401
Rubix:1936556
EAN:4059245155767



Dokumente
Produktdetails : K0611.00401 Klemmring, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring, Form:A, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
4 mm