Stellscheibe Elesa+Ganter GN 706.2-36-B15-A4, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 36 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-36-B15-A4
Rubix:1866327
Hersteller:706.2-36-B15-A4
EAN:4045525081017



Produktdetails : GN706.2-36-B15-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
15 mm
