GN40-80-M24-100-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M24-100-A0-U
Rubix:1863419
Hersteller:GN 40-80-M24-100-A0-U
EAN:4045525037304
GN40-80-M24-100-A0-U Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M24-100-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht542 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
9,16 exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm