GN42-80-M24-125-A1-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 42-80-M24-125-A1-U
Rubix:1864670
Hersteller:GN 42-80-M24-125-A1-U
EAN:4045525051218



Produktdetails : GN42-80-M24-125-A1-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm