GN23-120-M30-150-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-120-M30-150-D1-UK
Rubix:1126297
Hersteller:GN 23-120-M30-150-D1-UK
EAN:4045525945135
GN23-120-M30-150-D1-UK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-120-M30-150-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
87,09 exkl. MwSt.
/ Stück
103,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm