GN31-100-M16-75-B3-TK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-100-M16-75-B3-TK
Rubix:1127667
Hersteller:GN 31-100-M16-75-B3-TK
EAN:4045525996045
GN31-100-M16-75-B3-TK Edelstahl-Stellfuss, Fussteller matt

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-100-M16-75-B3-TK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht504 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Zolltarifcode84879059
19,26 exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm