Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M12-31-A0-X
Rubix:1863071
Hersteller:GN 40-40-M12-31-A0-X
EAN:4045525031005



Produktdetails : GN40-40-M12-31-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
31 mm
