GN30-100-M24-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M24-125-A1-UK
Rubix:1127171
Hersteller:GN 30-100-M24-125-A1-UK
EAN:4045525982888
GN30-100-M24-125-A1-UK Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M24-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
18,11 exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 inkl. MwSt.

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm