GN32-100-M16-55-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-100-M16-55-A1-X
Rubix:1861862
Hersteller:GN 32-100-M16-55-A1-X
EAN:4045525023062
GN32-100-M16-55-A1-X Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-100-M16-55-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge55 mm
Zolltarifcode84879059
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

55 mm