Stellfuß Elesa+Ganter GN 21-100-M10-100-D0-S, Gewindegröße: M10
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M10-100-D0-S
Rubix:1125291
Hersteller:GN 21-100-M10-100-D0-S
EAN:4045525950382




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
Produktdetails : GN21-100-M10-100-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 529 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm