GN30-100-M8-42-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M8-42-A1-X
Rubix:1860174
Hersteller:GN 30-100-M8-42-A1-X
EAN:4045525007109
GN30-100-M8-42-A1-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M8-42-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht437 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge42 mm
Zolltarifcode84879059
11,36 exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

42 mm