GN41-80-M10-29-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M10-29-D0-X
Rubix:1863956
Hersteller:GN 41-80-M10-29-D0-X
EAN:4045525044173
GN41-80-M10-29-D0-X Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M10-29-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge29 mm
Zolltarifcode84879059
5,63 exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

29 mm