Stellfuß Elesa+Ganter GN 21-100-M12-100-D1-SK, Gewindegröße: M12
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-100-D1-SK
Rubix:1125313
Hersteller:GN 21-100-M12-100-D1-SK
EAN:4045525937819




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 100 mm |
Produktdetails : GN21-100-M12-100-D1-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm