Referenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-100-A0-S
Rubix:1863037
Hersteller:GN 40-40-M10-100-A0-S
EAN:4045525030633



Produktdetails : GN40-40-M10-100-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
