GN30-80-M16-125-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-125-A2-U
Rubix:1127463
Hersteller:GN 30-80-M16-125-A2-U
EAN:4045525985971
GN30-80-M16-125-A2-U Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M16-125-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht414 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
12,28 exkl. MwSt.
/ Stück
14,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm